Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Sound Blaster X-FI Soundkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
HP Sound Blaster X-FI Soundkarte
Artikel-Nr.:  375-103094
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  EA326AA
EAN:  0829160922201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP
Soundkarte
Die Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic setzt mit dem neuen, richtungsweisenden Xtreme Fidelity-Audiostandard neue Maßstäbe. Ausgestattet mit dem schnellsten Audioprozessor der Welt sorgt diese Soundkarte neben der Hardware-Beschleunigung von Spielen auch für unglaublichen Surroundklang über Kopfhörer. Mit der von Creative entwickelte Headphone-Technologie machen LAN-Parties und Filme doppelt so viel Spaß, denn auch mit Kopfhörern kommen Spiele- und Filmfans jetzt in den Genuss eines verblüffend realistischen Raumklangerlebnisses. Drei benutzerfreundliche Modi zur Optimierung der Performance für Spiele, Unterhaltung oder Musikkomposition machen die Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic zur ultimativen Audiolösung für den PC. - Creative Labs Sound Blaster X-Fi XtremeMusic - Soundkarte , Gerätetyp - Soundkarte , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 2.3 cm x 18.4 cm x 12.7 cm , Schnittstellen Typ - PCI , Herstellergarantie - 1 Jahr Garantie
... > Desktop > PCs > Original Zubehör
Weitere Suchbegriffe: 103094, Hardware&Peripherie, PCs, Desktop, PCs, Original Zubehör
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 84,27*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 84,38*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 88,14*
Megacomputer 16 Tage pro Stück € 9,00* € 90,22*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Misco
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  84,38* €  100,41 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
FSC KB SLIM MF D USB schwarz (S26381-K370-V520)
Fujitsu Siemens
S26381-K370-V520
€ 24,21* € 28,81
Ähnlich HP eCare Pack ExprServBckUP 3J TeUnterst (UD497E)
HP
UD497E
€ 38,35* € 45,64
Ähnlich HP eCare Pack ExprServBckUP 3J TeUnterst (UD498E)
HP
UD498E
€ 50,18* € 59,71
Ähnlich
HP ProCurve Identy Driven Manager v2+2kU (J9014A)
HP
J9014A
€ 652,42* € 776,38
Ähnlich Memorex DVD+R 120 Minuten, 4,7 GB, 16x, 25er Spindel (00588)
k.A.
00588
€ 12,36* € 14,71
Ähnlich Memorex DVD-R 120 Minuten, 4,7 GB, 16x, 25er Spindel (00587)
k.A.
00587
€ 12,36* € 14,71
Ähnlich Pocket Camcorder DV 5200 8L (98-197-00010)
k.A.
98-197-00010
€ 72,32* € 86,06
Ähnlich
ProCurve Identy Driven Manager v1->v2 (J9013A)
HP
J9013A
€ 713,28* € 848,80
Ähnlich
ProCurve Identy Driven Manager v2-500 (J9012A)
HP
J9012A
€ 2.840,46* € 3.380,15
Ähnlich
SP/FSC Akku Li-Ion 2nd LB S7010/S7020 (FUJ:CP186215-XX)
Fujitsu Siemens
FUJ:CP186215-XX
€ 84,62* € 100,70
Ähnlich TomTom Externes Antennen Kit (9N00.000)
Tomtom
9N00.000
€ 42,50* € 50,58
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG