Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP 60 GB FESTPLATTE 5.400 U/MIN.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
HP 60 GB FESTPLATTE 5.400 U/MIN.
Artikel-Nr.:  375-102405
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  PA852A
EAN:  4948382352224
Artikeldatenblatt
HP ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung und macht diese für alle Lebensbereiche nutzbar. Die mehr als 20.000 Produkte von HP werden vielfältig in Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, Behörden und Verwaltung sowie im Gesundheitswesen und im Bildungswesen eingesetzt. Die Bandbreite der Produkte reicht von Computern, Peripheriegeräten, Netzwerkprodukten und Software-Lösungen bis hin zum Taschenrechner. Dieses Produktspektrum wird durch ein breites Angebot an kundenorientierten Dienstleistungen ergänzt. - HP Festplatte - 60 GB , Typ - Festplatte
... > Notebook > Notebook Zubehör > Original
Weitere Suchbegriffe: Notebook Akku, Notebook Zubehör, USB Adapter, 102405, Hardware&Peripherie, PCs, Notebook, Original, Notebook, Laptop, Adapter, Batterie, Akku, Battery, Card, USB, Disketten, Accu, Port, Original
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco
€ 2,69*
€ 213,41*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,41*
€ 253,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
HP
PA508A
€ 52,77*
€ 62,80
Sonstiges
HP
PA507A
€ 75,71*
€ 90,09
Sonstiges
Kensington
33374EU
€ 32,24*
€ 38,37
Sonstiges
Logitech
931342-1914
€ 45,07*
€ 53,63
Sonstiges
Targus
PA410E
€ 26,87*
€ 31,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG