Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
HP - Fotopapier, hochglänzend - Rolle (106,7 cm x 30,5 m) - 179 g/m2 - für DesignJet 4000, 45XX, 500, 510, 5500, 9000, T1100, T1120, T1200, T1300, T770, T790, Z6100
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
DCI
Lager 375
Artikel-Nr.:
375-102059
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
Q1428A
EAN/GTIN:
0725184660405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP - Fotopapier, hochglänzend - Rolle (106,7 cm x 30,5 m) - 179 g/m2 - für DesignJet 4000, 45XX, 500, 510, 5500, 9000, T1100, T1120, T1200, T1300, T770, T790, Z6100 - Medientyp - Fotopapier, hochglänzend , Mediengröße - Rolle (106,7 cm x 30,5 m)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Schreibwaren
>
Papier
>
Inkjet Papier
Weitere Suchbegriffe:
Fotopapier Rolle
,
Großformatpapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjet-Fotoformatpapier
,
Inkjet-Fotopapier
,
Inkjet-Glossypapier
,
Inkjet-Photoformatpapier
,
Inkjet-Photopapier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetfotopapier
,
Inkjetpapier
,
Inkjetpapierrolle
,
Inkjetphotopapier
,
LFP-Papier
,
Photodruckpapier
,
Photoformatpapier
,
Photopapier
,
Plotterpapier
,
Rollen-Fotopapier
,
Rollenfotopapier
,
inkjetpapier 914mm x 45,7m
,
fotodruckpapier hp
,
glossy fotopapier
,
102059
,
Büroartikel
,
Schreibwaren
,
Papier
,
Inkjet Papier
,
druckerpapier
,
kopierpapier
Angebote
(13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
Frei Haus
ab € 75,40*
€ 82,96*
Lager 832
€ 4,85*
ab € 77,48*
€ 85,10*
Lager 869
€ 5,85*
ab € 77,48*
€ 85,10*
Lager 643
€ 4,95*
ab € 77,97*
€ 85,61*
Lager 375
€ 2,69*
ab € 89,93*
€ 97,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 97,77*
€ 116,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 93,62*
€ 111,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 90,98*
€ 108,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 90,28*
€ 107,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 89,93*
€ 107,02
pro Rolle
Lagerstand:
Lager 375
Versand:
Lager 375
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon Easy Photo Pack E-P50
Canon
1247B001AA
ab € 12,57*
Ähnlich
Canon KC 36IP
Canon
7739A001
ab € 8,14*
Ähnlich
Canon KP 36IP
Canon
7737a001
ab € 10,57*
Ähnlich
HP - Fotopapier, hochglänzend - Rolle (91,4 cm x 30,5 m) - 179 g/m2 - für DesignJet 40XX, 45XX, 500, 510, 9000, T1100, T1120, T1200, T1300, T610, T770, T790, Z6100
HP
Q1427A
ab € 60,57*
Ähnlich
HP - Mattes Photopapier - A4 (210 x 297 mm) - 200 g/m2 - 100 Blatt - für Color LaserJet 85XX; Color LaserJet Enterprise CM4540; LaserJet Pro 400 M401
HP
Q6550A
ab € 11,59*
Ähnlich
HP Advanced Glossy Photo Paper
HP
Q8692A
ab € 7,93*
Ähnlich
HP Universal High-gloss Photo Paper
HP
Q1426A
ab € 42,09*
Ähnlich
Rauch Fotopapier hochglänzend 190g weiß 594x841mm 50 Bl
Rauch
0242005710
ab € 113,83*
Ähnlich
Sihl Fotopapier Maranello glossy weiß198g 1067mm x 30m 1 Rolle
Sihl
39991067
ab € 118,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG