Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
HP C8555A Transfereinheit, 200000 Seiten - Color LJ 9500 Serie
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 375
Artikel-Nr.:
375-102034
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
C8555A
EAN/GTIN:
0088698453230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckfolie
Hewlett-Packard Toner
HP Toner
Lasertoner
HP - Drucker - Transfer Kit - 200000 Seiten - für Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n - Verbrauchsmaterialtyp - Drucker - Transfer Kit
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 9500; Color LaserJet 9500 GP; Color LaserJet 9500 HDN; Color LaserJet 9500 MFP; Color LaserJet 9500 N
... >
Verbrauchsmaterial
>
Original Laser-Toner
>
Original-Tonerkassetten
Weitere Suchbegriffe:
Lasertoner Hewlett-Packard
,
Original-Toner
,
Thermotransferband
,
Thermotransferfolie
,
Thermotransferrolle
,
Toner
,
Toner Cartridge
,
Toner Cartridge Hewlett-Packard
,
Toner Hewlett-Packard
,
Toner HP
,
Tonerkartusche
,
Tonerkartusche Hewlett-Packard
,
Transfereinheit
,
hp transfereinheit
,
lasertoner hp
,
102034
,
Drucker- und Scanner-Zubehör
,
Verbrauchsmaterial
,
Original Laser-Toner
,
Original-Tonerkassetten
,
Laser
,
Kartusche
,
Druckerpatrone
,
lasertoner
,
Laserkartusche
,
HP
,
Color
,
LaserJet
,
9500hdn
,
9500gp
,
9500n
Angebote
(16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
€ 4,95*
ab € 227,63*
€ 233,60*
Lager 339
€ 4,15*
ab € 230,74*
€ 236,76*
Lager 128
Frei Haus
ab € 256,51*
€ 262,88*
Lager 173
Frei Haus
ab € 259,15*
€ 265,54*
Lager 375
€ 2,69*
ab € 271,50*
€ 277,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,98*
€ 330,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,42*
€ 324,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,50*
€ 323,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 375
Versand:
Lager 375
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP - Drucker - Reinigungssatz - 50000 Seiten - für Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
HP
C8554A
ab € 32,63*
Zubehör
HP - Trommel-Kit - 1 x Magenta - 40000 Seiten - für Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
HP
C8563A
ab € 313,79*
Zubehör
HP - Trommel-Kit Schwarz - 40000 Seiten - für Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
HP
C8560A
ab € 218,63*
Zubehör
HP 822A
HP
C8550A
ab € 107,57*
Zubehör
HP 822A
HP
C8551A
ab € 204,26*
Zubehör
HP 822A
HP
C8552A
ab € 158,01*
Zubehör
HP 822A
HP
C8553A
ab € 204,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG