Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama CD Cabinet Magic Touch 600 - CD-Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Misco
Hama CD Cabinet Magic Touch 600 - CD-Schrank
Artikel-Nr.:  375-101853
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  51214
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Box
CD-Schrank
Hama
Kreativität und Einfallsreichtum formten und formen die Ideenfabrik Hama und beschreiben die beispielhafte Erfolgsgeschichte dieses traditionsreichen Unternehmens - stets auf der Suche nach neuen Märkten und neuen Technologien. Heute ist Hama einer der führenden Zubehörspezialisten für die Produktbereiche Photo, Video, Audio, Computer und Telekommunikation. Schon seit den ersten Tagen gehört zur Philosophie des Unternehmens die qualitätssteigernde Verwendung modernster Technik. Dabei wird auch stets Wert auf ein fundiertes Qualitätsmanagement gelegt. LEISTUNGSMERKMALE: Für bis zu 600 CDs oder 300 CDs inklusive Booklet; Staubgeschütztes Archivierungssystem in attraktiver Kunststoff-/Holzkombination; Auf Knopfdruck werden die Schubladen sanft herausgefahren ohne Batterien zu benötigen; Enthält 300 durchnummerierte und beschriftbare CD-Sleeves zur einfachen Sortierung; Die Sleeves sind herausnehmbar und mit anderen Magic-Touch-Archivierungssystemen kombinierbar; Inklusive Index-Karte in jeder Schublade; Rutschfest durch integrierte Gummifüße. - Hama CD Cabinet "Magic Touch" 600 - CD-Schrank , Produkttyp - CD-Schrank , Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - 20.5 cm x 27 cm x 104.5 cm
... > Computerzubehör > Aufbewahrungssysteme > CDs
Weitere Suchbegriffe: 101853, Computerzubehör, Aufbewahrungssysteme, CDs, cd, dvd, wallet, tasche, mappe, case, aufbewahrungssysteme, cd-hüllem, cd-hüllen, hüllen
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco
€ 2,69*
€ 97,40*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Deja
51300
€ 6,89*
€ 8,20
Sonstiges
Deja
476/52
€ 2,53*
€ 3,01
Sonstiges
Imation
20813
€ 118,23*
€ 140,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG