Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Intel Core Duo T5600 processor - 1.83GHz (Merom, 2MB L2 Cache, 667MHz FSB), 434731-001B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von spares4IT
Artikel-Nr.:  373-434731-001
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  434731-001B
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

  • Condition: gebraucht / Hersteller getestet
  • Garantie: 6 Monate (Achtung: keine Herstellergarantie)
... > spares4IT > Hewlett Packard > Prozessoren
Weitere Suchbegriffe: 434731-001B
Angebote (1)
Versand
Netto
spares4IT
5 Tage
€ 6,00*
€ 354,00*
Preise von spares4IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,00*
€ 421,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von spares4IT
Versand von spares4IT
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von spares4IT
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG