Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kleintierrasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Quedlinburger_Saatgut
Artikel-Nr.:  372-104548
Hersteller:  Quedlinburger Saatgut
Herst.-Nr.:  104548
EAN:  4014352151255
Suchbegriffe:
Kleintierrasen

Artikeldetails:

  • Aussaatort: Freiland
  • Aussaatzeitraum: März - Okt
  • Bodentemperatur min. 8°C
  • Inhalt 2,5 kg
... > Quedlinburger Saatgut > Grasmischungen > Grasmischungen
Weitere Suchbegriffe: Samen, Saat, Saatgut, Garten, Rasen, Gras, Grasmischungen
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Quedlinburger_Saatgut 4 Tage 6 € 3,95* € 12,14*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Quedlinburger_Saatgut
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 6 Stück €  12,14* €  12,99 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Vergleichspreis: 6 Stück für € 72,84*
Lieferzeit / Lagerstand von Quedlinburger_Saatgut
Versand von Quedlinburger_Saatgut
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 3,95*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Quedlinburger_Saatgut
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Begrünungsmischung
Quedlinburger Saatgut
110010
€ 42,98* € 45,99
Ähnlich Kleintierrasen
Quedlinburger Saatgut
104547
€ 76,95* € 82,34
Ähnlich Kleintierrasen
Quedlinburger Saatgut
104546
€ 83,70* € 89,56
Ähnlich
Rasenerneuerung
Quedlinburger Saatgut
104747
€ 81,15* € 86,83
Ähnlich
Rasenerneuerung
Quedlinburger Saatgut
104746
€ 83,70* € 89,56
Ähnlich Regenerationsrasen
Quedlinburger Saatgut
100700
€ 45,79* € 49,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG