Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schattenrasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Quedlinburger_Saatgut
Schattenrasen
Artikel-Nr.:  372-104346
Hersteller:  Quedlinburger Saatgut
Herst.-Nr.:  104346
EAN:  4014352151194
Suchbegriffe:
Schattenrasen

Artikeldetails:

  • Aussaatort: Freiland
  • Aussaatzeitraum: März - Okt
  • Bodentemperatur min. 8°C
  • Inhalt 500 g
... > Quedlinburger Saatgut > Grasmischungen > Grasmischungen
Weitere Suchbegriffe: Samen, Saat, Saatgut, Garten, Rasen, Gras, Grasmischungen
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Quedlinburger_Saatgut 4 Tage 30 € 3,95* € 2,98*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Quedlinburger_Saatgut
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 30 Stück €  2,98* €  3,19 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Vergleichspreis: 30 Stück für € 89,40*
Lieferzeit / Lagerstand von Quedlinburger_Saatgut
Versand von Quedlinburger_Saatgut
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 3,95*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Quedlinburger_Saatgut
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Schattenrasen
Quedlinburger Saatgut
100800
€ 52,33* € 55,99
Ähnlich
Schattenrasen
Quedlinburger Saatgut
104348
€ 78,42* € 83,91
Ähnlich
Schattenrasen
Quedlinburger Saatgut
104347
€ 84,00* € 89,88
Ähnlich
Wildblumen- und Kräutermischung
Quedlinburger Saatgut
101446
€ 8,40* € 8,99
Ähnlich Zierrasen
Quedlinburger Saatgut
100100
€ 46,72* € 49,99
Ähnlich
Zierrasen
Quedlinburger Saatgut
103548
€ 78,42* € 83,91
Ähnlich
Zierrasen
Quedlinburger Saatgut
103547
€ 84,00* € 89,88
Ähnlich
Zierrasen
Quedlinburger Saatgut
103546
€ 111,90* € 119,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG