Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Berliner Tiergarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Quedlinburger_Saatgut
Berliner Tiergarten
Artikel-Nr.:  372-103947
Hersteller:  Quedlinburger Saatgut
Herst.-Nr.:  103947
EAN:  4014352151125
Suchbegriffe:
Parkrasen

Artikeldetails:

  • Aussaatort: Freiland
  • Aussaatzeitraum: März - Okt
  • Bodentemperatur min. 8°C
  • Inhalt 1 kg
... > Quedlinburger Saatgut > Grasmischungen > Grasmischungen
Weitere Suchbegriffe: Samen, Saat, Saatgut, Garten, Rasen, Gras, Grasmischungen
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Quedlinburger_Saatgut 4 Tage 15 € 3,95* € 5,13*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Quedlinburger_Saatgut
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 15 Stück €  5,13* €  5,49 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Vergleichspreis: 15 Stück für € 76,95*
Lieferzeit / Lagerstand von Quedlinburger_Saatgut
Versand von Quedlinburger_Saatgut
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 3,95*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Quedlinburger_Saatgut
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Berliner Tiergarten
Quedlinburger Saatgut
103948
€ 72,84* € 77,94
Ähnlich
Berliner Tiergarten
Quedlinburger Saatgut
103946
€ 83,70* € 89,56
Ähnlich Böschungsrasen-Robust
Quedlinburger Saatgut
101100
€ 43,92* € 46,99
Ähnlich Parkrasen Berliner Tiergarten
Quedlinburger Saatgut
100900
€ 46,72* € 49,99
Ähnlich
Spiel-u.Sportrasen
Quedlinburger Saatgut
104148
€ 72,84* € 77,94
Ähnlich
Spiel-u.Sportrasen
Quedlinburger Saatgut
104147
€ 76,95* € 82,34
Ähnlich
Spiel-u.Sportrasen
Quedlinburger Saatgut
104146
€ 83,70* € 89,56
Ähnlich Spielrasen
Quedlinburger Saatgut
100300
€ 49,52* € 52,99
Ähnlich Sportrasen-Normal
Quedlinburger Saatgut
100600
€ 48,12* € 51,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG