Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 5012 lichtblau 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 5012 lichtblau 400 ml
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 5012 lichtblau 400 ml
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: reizend (Xi).
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: hochentzündlich (F+).
Artikel-Nr.:
     371-214005012
Hersteller:
     MIPA
Herst.-Nr.:
     214005012
EAN/GTIN:
     4016176089226
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Lackspray
Acryl-Schutzlack
Acryllack

Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 5012 lichtblau 400 ml

Hochwertiger 1K-Acryl Lack in Standard Farbtönen nach RAL Norm. Farbtongenaue Lackierungen und Ausbesserungen in RAL Farbtönen. Speziell für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge, u.v.m. Sehr gute Wetterbeständigkeit u. Deckkraft. Kratz-, stoß- u. schlagfest.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Reizend (Xi) ; Hochentzündlich (F+)

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acryllasur, Acrylmallack, Buntlack, Lackspray, acryl-lackspray mipa, acryllack spray, acryllack 400ml, Mipa RAL-Spray RAL 5012, Spraydosen, Aerosol, RAL Spray, Profispray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,95*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 5002 ultramarinblau 400 ml
MIPA
214005002
€ 5,95*
Ähnlich
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 5008 graublau 400 ml
MIPA
214005008
€ 5,95*
Ähnlich
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 5010 enzianblau 400 ml
MIPA
214005010
€ 5,95*
Ähnlich
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 5015 himmelblau 400 ml
MIPA
214005015
€ 5,95*
Ähnlich
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 5018 türkisblau 400 ml
MIPA
214005018
€ 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG