Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Mipa Zink-Spray grau 400 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Mipa
Artikel-Nr.:
371-213460000
Hersteller:
MIPA
Herst.-Nr.:
213460000
EAN:
4016176009903
Suchbegriffe:
Zink-Ausbesserungsfarbe
Zinkfarbe
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
Zinkstaub-Grundbeschichtung
... >
Industriebedarf, Technischer Handel
>
MIPA
>
Füllen und Grundieren
Weitere Suchbegriffe:
Zink-Spray
,
Spraydosen
,
Aerosol
,
verzinken
,
Zinkstaub
,
hitzebeständig
,
Korrosionsschutz
,
Grundierung
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 10 Tage
Versand
Netto
Mipa
10 Tage
€ 5,50*
€ 9,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Mipa
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Mipa
Versand
von Mipa
Lieferzeit:
10 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Mipa
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Mipa 2K-Klarlack-Spray 400 ml incl. Härter (Klarlack-Spray + Härter)
MIPA
212910000
€ 18,00*
€ 21,42
Ähnlich
Mipa 2K-Löser-Spray 400 ml
MIPA
212510000
€ 5,25*
€ 6,25
Ähnlich
Mipa Grundierfiller-Spray beige 400 ml
MIPA
213190000
€ 5,10*
€ 6,07
Ähnlich
Mipa Kunststoffprimer-Spray 400 ml
MIPA
213310000
€ 8,25*
€ 9,82
Ähnlich
Mipa Rapidfiller-Spray 400 ml dunkelgrau
MIPA
213060001
€ 8,10*
€ 9,64
Ähnlich
Mipa Rapidfiller-Spray beige 400 ml
MIPA
213060000
€ 8,10*
€ 9,64
Ähnlich
Mipa Rapidprimer-Spray rotbr. 400 ml
MIPA
213010001
€ 8,10*
€ 9,64
Ähnlich
Mipa Spritzspachtel 400 ml Acryl-Auto-Spray
MIPA
213660000
€ 5,10*
€ 6,07
Ähnlich
Mipa Steinschlagschutz-Spray hellgrau überlackierb. 500 ml
MIPA
213860000
€ 5,30*
€ 6,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG