Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipa Fast-Filler-Spray grau 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mipa Fast-Filler-Spray grau 400 ml
Mipa Fast-Filler-Spray grau 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     371-213037040
Hersteller:
     MIPA
Herst.-Nr.:
     213037040
EAN/GTIN:
     4016176399271
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fast-Filler
Reparatur-Filler
Spray
Spraydosen

Mipa Fast-Filler-Spray grau 400 ml

Füllstarker, chromatfreier 1K-Reparaturfüller. Einsetzbar auf angeschliffenen 2K-Altlackierungen, Werksgrundierungen und direkt auf Stahl, Aluminium und verzinkten Untergründen. Das Material bietet eine große Zeitersparnis durch schnelle Trocknung und Schleifbarkeit. Aufgrund der sehr feinen Zerstäubung sind im Spot Repair-Bereich Auslaufzonen ohne groben Spritznebel möglich. Dadurch reduziert sich der Aufwand beim Zwischenschliff erheblich.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIPA
213250001
ab € 10,88*
Ähnlich
MIPA
213360000
ab € 11,51*
Ähnlich
MIPA
213390000
ab € 11,50*
Ähnlich
MIPA
213710000
ab € 22,95*
Ähnlich
MIPA
213210000
ab € 22,96*
Ähnlich
MIPA
3
ab € 10,57*
Ähnlich
MIPA
215010050
ab € 10,57*
Ähnlich
MIPA
213510000
ab € 12,71*
Ähnlich
MIPA
213040001
ab € 14,90*
Ähnlich
MIPA
213040000
ab € 14,90*
Ähnlich
MIPA
213090000
ab € 11,78*
Ähnlich
MIPA
213190000
ab € 7,93*
Ähnlich
MIPA
212100000
ab € 7,33*
Ähnlich
MIPA
213310000
ab € 11,37*
Ähnlich
MIPA
213070001
ab € 14,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.