Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mipa 2K-HS-Löser-Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mipa 2K-HS-Löser-Spray 400 ml
Mipa 2K-HS-Löser-Spray 400 ml
Artikel-Nr.:
     371-212540000
Hersteller:
     MIPA
Herst.-Nr.:
     212540000
EAN/GTIN:
     4016176410099
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2K-HS-Löser-Spray
Spraydosen
Aerosol
Löser

Mipa 2K-HS-Löser-Spray 400 ml

Spezielle Lösemittelmischung zur Auflösung von Spritznebelrändern bei Punktausbesserungen und Beilackierungen bei der Verarbeitung von Mipa 2K-HS-Decklacksystemen. Nahtlose Übergangszonen, sehr gutes Anlösevermögen und homogenes Spritzbild. Bestens geeignet für Spot-repair-Ausbesserungen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Gesundheitsschädlich (Xn) ; Reizend (Xi) ; Hochentzündlich (F+)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,60*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mipa 2K-Klarlack-Spray 400 ml incl. Härter (Klarlack-Spray + Härter)
MIPA
212910000
€ 20,55*
Ähnlich
Mipa Acryl-Lackspray Klarlack farblos glänzend 400 ml
MIPA
214500002
€ 5,95*
Ähnlich
Mipa Acryl-Lackspray Klarlack farblos matt 400 ml
MIPA
214500001
€ 5,95*
Ähnlich
Mipa Autospray Acryl-Klarlack 2-Schicht glänzend Acryl-Auto-Spray 400 ml
MIPA
215010010
€ 8,30*
Ähnlich
Mipa Autospray Premium-Klarlack hochglänzend 400 ml
MIPA
215010020
€ 10,55*
Ähnlich
Mipa Winner Spray Acryl-Klar- lack glanz 400 ml
MIPA
216011700
€ 12,90*
Ähnlich
Mipa Winner Spray Acryl-Klar- lack matt 400 ml
MIPA
216011800
€ 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG