Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

160/80x80 cm Gestell schwarz / Lichtgrau RAL 7035, Konferenztisch Mehrzwecktisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Moebel-24de
160/80x80 cm Gestell schwarz / Lichtgrau RAL 7035, Konferenztisch Mehrzwecktisch
Artikel-Nr.:  370-TR168SW7035
Hersteller:  moebel24.de
Herst.-Nr.:  TR168SW7035
EAN:  4250272920810
Besprechungstisch Mehrzwecktisch Konferenztisch Trapeztisch KURS 168 SW
- Gestell aus Vierkannt-Stahlrohr, 40 x 40 mm
- Außenkante abgerundet
- Pulverbeschichtet in schwarz
- Höhenverstellbare Bodengleiter
- Leicht zu montieren

- Melaminharzbeschichtete Tischplatte
- 25 mm stark, ABS-Kante 2 mm
- Dekor Buche natur
- Einfach zu reinigen
- Hygienisch unbedenklich bei Berührung mit Lebensmitteln
- Hohe mechanische, chemische und thermische Beständigkeit
- Gemäß DIN 68765
- Trägermaterial gemäß EN 312
- Länge1 / Länge2: 160/80 cm
- Breite: 80 cm
- Tischhöhe: ca. 72,5 cm

Diese Tische können wir Ihnen in folgenden Größen anbieten:
80 x 80 cm, 120 x 80 cm, 160 x 80 cm und Trapezform 160/80 x 80 cm
Diese Tische können Sie in den verschiedensten Formen aufstellen. Ideen für Stellbeispiele die mit unseren KURS-Tischen möglich sind, sehen Sie oben-rechts.
Bitte beachten Sie unsere Cross-Selling-Produkte unten.

Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
Sollte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.

Interessieren Sie sich für eine größere Anzahl? Fragen Sie uns einfach, wir unterbreiten Ihnen ein persönliches Angebot.
... > moebel-24.de > Tische > Besprechungstische
Weitere Suchbegriffe: Tische, Universaltisch
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel-24de 20 Tage Frei Haus € 192,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Moebel-24de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  192,00* €  228,48 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel-24de
Versand von Moebel-24de
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 10,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 0,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel-24de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG