Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

160/80x80 cm Gestell alufarbig/Platte Buche Dekor, Konferenztisch Mehrzwecktisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Moebel-24de
160/80x80 cm Gestell alufarbig / Platte Buche Dekor, Konferenztisch Mehrzwecktisch
Artikel-Nr.:  370-TR168ALUBN
Hersteller:  moebel24.de
Herst.-Nr.:  TR168ALUBN
EAN:  4250272920827
Besprechungstisch Mehrzwecktisch Konferenztisch Trapeztisch KURS 168 ALU
- Gestell aus Vierkannt-Stahlrohr, 40 x 40 mm
- Außenkante abgerundet
- Pulverbeschichtet in schwarz
- Höhenverstellbare Bodengleiter
- Leicht zu montieren

- Melaminharzbeschichtete Tischplatte
- 25 mm stark, ABS-Kante 2 mm
- Dekor Buche natur
- Einfach zu reinigen
- Hygienisch unbedenklich bei Berührung mit Lebensmitteln
- Hohe mechanische, chemische und thermische Beständigkeit
- Gemäß DIN 68765
- Trägermaterial gemäß EN 312
- Länge1 / Länge2: 160/80 cm
- Breite: 80 cm
- Tischhöhe: ca. 72,5 cm

Diese Tische können wir Ihnen in folgenden Größen anbieten:
80 x 80 cm, 120 x 80 cm, 160 x 80 cm und Trapezform 160/80 x 80 cm
Diese Tische können Sie in den verschiedensten Formen aufstellen. Ideen für Stellbeispiele die mit unseren KURS-Tischen möglich sind, sehen Sie oben-rechts.
Bitte beachten Sie unsere Cross-Selling-Produkte unten.

Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
Sollte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.

Interessieren Sie sich für eine größere Anzahl? Fragen Sie uns einfach, wir unterbreiten Ihnen ein persönliches Angebot.
... > moebel-24.de > Tische > Besprechungstische
Weitere Suchbegriffe: Universaltisch
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel-24de
20 Tage
Frei Haus
€ 204,70*
Preise von Moebel-24de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel-24de
Versand von Moebel-24de
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 0,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel-24de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG