Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bistrotisch PARMA 103-BNM80, Buche Dekor, 80 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Moebel-24de
Bistrotisch PARMA 103-BN80, Buche Dekor, 80 x 80 cm
Artikel-Nr.:  370-RG103B-BNM80
Hersteller:  moebel24.de
Herst.-Nr.:  RG103B-BNM80
EAN:  4250272920513

Bistrotisch
- Grundgestell schwarz pulverbeschichtet,
- Säule aus Stahlrohr pulverbeschichtet schwarz,
- Tischplatte Buche Dekor,

Beschreibung Metalltischgestell
- Gundgestell aus Gußeisen pulverbeschichtet schwarz
teilmontiert

Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
Sollte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.

Interessieren Sie sich für eine größere Anzahl? Fragen Sie uns einfach, wir unterbreiten Ihnen ein persönliches Angebot.
... > moebel-24.de > Tische > Bistrotische
Weitere Suchbegriffe: büro, büroeinrichtung, gastro, gastronomie, einrichtung, gastronomieeinrichtung, objektausstattung, objekteinrichtung, gastronomieausstattung, büroausstattung, büromöbel, gastronomiemöbel, möbel
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel-24de
€ 10,00*
€ 92,10*
Preise von Moebel-24de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel-24de
Versand von Moebel-24de
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 0,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel-24de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG