Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapptisch 120x80 cm, Gestell schwarz, Tischplatte Weiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Moebel-24de
Klapptisch 120x80 cm, Gestell schwarz, Tischplatte Weiß RAL 9010
Artikel-Nr.:  370-METO128SW9010
Hersteller:  moebel24.de
Herst.-Nr.:  METO128SW9010
EAN:  4250272920643
Klapptisch METO 128SW9010
- Doppel-T-Fußgestell aus Stahlrohr 30 mm Ø schwarz
- Spezial-Klappbeschlag
- Kunstoffdistanzhalter für Stapelung
- Eingeklappt stapelbar
- Bodengleiter und Ausgleichsschrauben an den Fußenden


- Melaminharzbeschichtete Tischplatte
- 25 mm stark, ABS-Kante 2 mm
- Weiß RAL 9010
- Einfach zu reinigen
- Hygienisch unbedenklich bei Berührung mit Lebensmitteln
- Hohe mechanische, chemische und thermische Beständigkeit
- Gemäß DIN 68765
- Trägermaterial gemäß EN 312
- Länge: 120 cm
- Breite: 80 cm
- Tischhöhe: 73 cm
Komplett montiert

Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
Sollte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.

Interessieren Sie sich für eine größere Anzahl? Fragen Sie uns einfach, wir unterbreiten Ihnen ein persönliches Angebot.
... > moebel-24.de > Tische > Klapptische
Weitere Suchbegriffe: büro, büroeinrichtung, gastro, gastronomie, einrichtung, gastronomieeinrichtung, objektausstattung, objekteinrichtung, gastronomieausstattung, büroausstattung, büromöbel, gastronomiemöbel, möbel
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel-24de
Frei Haus
€ 128,20*
Preise von Moebel-24de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel-24de
Versand von Moebel-24de
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 0,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel-24de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG