Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapptisch 120x80 cm, Gestell verchromt, Tischplatte Dekor Esche schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Moebel-24de
Klapptisch 120x80 cm, Gestell verchromt, Tischplatte Dekor Esche schwarz
Artikel-Nr.:  370-METO128CSW
Hersteller:  moebel24.de
Herst.-Nr.:  METO128CSW
EAN:  4250272920582
Klapptisch METO 128CSW
- Doppel-T-Fußgestell aus Stahlrohr 30 mm Ø verchromt
- Spezial-Klappbeschlag
- Kunstoffdistanzhalter für Stapelung
- Eingeklappt stapelbar
- Bodengleiter und Ausgleichsschrauben an den Fußenden


- Melaminharzbeschichtete Tischplatte
- 25 mm stark, ABS-Kante 2 mm
- Dekor Esche schwarz
- Einfach zu reinigen
- Hygienisch unbedenklich bei Berührung mit Lebensmitteln
- Hohe mechanische, chemische und thermische Beständigkeit
- Gemäß DIN 68765
- Trägermaterial gemäß EN 312
- Länge: 120 cm
- Breite: 80 cm
- Tischhöhe: 73 cm
Komplett montiert

Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
Sollte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.

Interessieren Sie sich für eine größere Anzahl? Fragen Sie uns einfach, wir unterbreiten Ihnen ein persönliches Angebot.
... > moebel-24.de > Tische > Klapptische
Weitere Suchbegriffe: Tische, büro, büroeinrichtung, gastro, gastronomie, einrichtung, gastronomieeinrichtung, objektausstattung, objekteinrichtung, gastronomieausstattung, büroausstattung, büromöbel, gastronomiemöbel, möbel
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel-24de 13 Tage Frei Haus € 136,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Moebel-24de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  136,20* €  162,08 pro Stück
ab 10 Stück €  129,39* €  153,97 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel-24de
Versand von Moebel-24de
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 10,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 0,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel-24de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG