Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Besucherstuhl Konferenzstuhl Stapelstuhl VISI, Gestell schwarz / Bezug schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Moebel-24de
Besucherstuhl Konferenzstuhl Stapelstuhl VISI, Gestell schwarz / Bezug schwarz
Artikel-Nr.:  370-60033110121
Hersteller:  moebel24.de
Herst.-Nr.:  4680240102
EAN:  4250272900102

- Konferenzstuhl,
- Gestell aus Stahlrohr schwarz pulverbeschichtet,
- Rückenabdeckung aus Kunststoff,
- Sitz- und Rückeneinlage aus Sperrholz
Dadurch ist der Stuhl stabiler und qualitativ hochwertiger.
- Sitz und Rücken Schaumstoffpolster mit Stoffbezug in schwarz,

Gesamthöhe: 81 cm,
Gesamtbreite: 54 cm,
Gesamttief

Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
Sollte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.

Interessieren Sie sich für eine größere Anzahl? Fragen Sie uns einfach, wir unterbreiten Ihnen ein persönliches Angebot.
... > moebel-24.de > Stühle > Metallstühle
Weitere Suchbegriffe: Stapelstühle, Stuhl, büro, büroeinrichtung, gastro, gastronomie, einrichtung, gastronomieeinrichtung, objektausstattung, objekteinrichtung, gastronomieausstattung, büroausstattung, büromöbel, gastronomiemöbel, möbel
Angebote (1)
Versand
Netto
Moebel-24de 11 Tage € 10,00* € 20,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Moebel-24de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  20,20* €  24,04 pro Stück
ab 20 Stück €  19,19* €  22,84 pro Stück
ab 100 Stück €  18,18* €  21,63 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Moebel-24de
Versand von Moebel-24de
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 10,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 0,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Moebel-24de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG