Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Montageleiter Z 600 11,40


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Keller_und_Kalmbach
Montageleiter
Artikel-Nr.:  369-ZA41346
Hersteller:  Zarges
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Zarges
Montageleiter Z 600 11,40

Ausführung: 
Sicheres Arbeitsgerät für frei stehende Einsätze in großen Höhen.

-Entspricht DIN und BGV D 36.
-Höhenverstellung der Oberleiter per Seilzug.
-Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken.
-Holme aus Rechteckrohr-Profilen.
-Führungs-Beschläge mit Kunststoffgleitern.
-Plattform, 400 mm × 400 mm, aus Alu-Warzenblech.
-Stabiler Rückenschutzbügel und geräumige Ablageschale.
-Serienmäßig zwei Traversen mit Polyamid-Lenkrollen (Ø 150 mm) und Spindeln (Verstellbereich 150 mm).
-Verbindung von Aufstiegs- und Stützleiter durch zwei Längsstreben.

... > Spezialleitern > Montageleiter > Z 600
Angebote (1)
Versand
Netto
Keller_und_Kalmbach
5 Tage
€ 0,50*
€ 3.174,76*
Preise von Keller_und_Kalmbach
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.174,76*
€ 3.777,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Keller_und_Kalmbach
Versand von Keller_und_Kalmbach
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
€ 0,50*
Mindestbestellwert: € 27,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Keller_und_Kalmbach
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG