| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E876598 Herst.-Nr.: 71.104.020 EAN/GTIN: 7612269025033 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anlieferung: | montiert | Ausführung Schloss: | Zylinderschloss | lichte Höhe: | 900 mm | Farbe: | RAL 7035 lichtgrau | Komponente Schubladenschrank: | Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Schubladenschränke, Schubladenblock, Schubladenblöcke, Werkzeugschränke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,07* | € 498,88* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,07* | € 524,22* | | | | Lager 369 | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 519,23* | € 611,96* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,38* | € 623,11* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,05* | € 638,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|