Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenregal, Anbaufeld, 3 Universal-, 2 Verstellböden, 7 Schubladen, BxTxH 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenregal, Anbaufeld, 3 Universal-, 2 Verstellböden, 7 Schubladen, BxTxH 1
Schubladenregal, Anbaufeld, 3 Universal-, 2 Verstellböden, 7 Schubladen, BxTxH 1
Schubladenregal, Anbaufeld, 3 Universal-, 2 Verstellböden, 7 Schubladen, BxTxH 1
Schubladenregal, Anbaufeld, 3 Universal-, 2 Verstellböden, 7 Schubladen, BxTxH 1
Schubladenregal, Anbaufeld, 3 Universal-, 2 Verstellböden, 7 Schubladen, BxTxH 1
Schubladenregal, Anbaufeld, 3 Universal-, 2 Verstellböden, 7 Schubladen, BxTxH 1
Artikel-Nr.:
     369-E836309
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.734.000
EAN/GTIN:
     7612269044089
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schubladenregal
anbauregal
∙ Jederzeit umbau- und erweiterbar ∙ Mit Seiten- und Rückwände (Anbaufelder ohne Seitenwand) ∙ Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre ∙ Flügeltüren mit Klappschloss ∙ Schubladenauszüge 100 % Vollauzug ∙ Traglast 75 kg und 200 kgbr/br/Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbarbr/br/Auf Anfrage sind alle Schubladen auch mit einer Tragkraft von 200 kg lieferbar. Ebenfalls sind eine Vielzahl von weiteren Kombinationen möglich. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.br/br/bSchubladenregal Modul 3/bbr/br/Anbaufeld B x T x H 1020 x 706 x 2200 mmbr/br/bestehend aus:br/1 Regalrahmen, 1 Rückwand, 2 Zwischenwände, 3 Universalböden glatt, 2 Verstellböden geschlitzt, 7 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 1 x 75 mm VA, 1 x 100 mm VA, 1 x 125 mm VA, 1 x 150 mm VA, 2 x 200 mm VA (75 kg)
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Anzahl Türen:
0 Stück
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_5012_Lichtblau
Oberfläche:
lackiert
Anlieferung:
zerlegt
Abmessung Tiefe:
706 mm
Abmessung Höhe:
2200 mm
Traglast je Schublade:
75/200
Traglast je Auszugboden:
0
Abmessung Breite:
1117 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Traglast je Boden:
200 kg
Regalausführung:
Anbaufeld
Anzahl Böden:
2 Stück
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregale, Regale, Lagerregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.054,00*
€ 2.326,25*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.192,68*
€ 2.465,20*
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.591,32*
€ 2.892,13*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.892,13*
€ 3.441,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.848,32*
€ 3.389,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.712,60*
€ 3.227,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.642,23*
€ 3.144,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.591,32*
€ 3.083,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.