| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6047623 Herst.-Nr.: E6047623 EAN/GTIN: 4052228043174 |
| |
|
| | |
| Luftentfeuchter DT 650 Ausführung: Kompakte und handliche Bauart ∙ Fahrbar ∙ Formschönes Design (Kunststoff-/Metallgehäuse) ∙ Langlebig, kostensparend und betriebssicher ∙ Hygrostat zur stufenlosen Regulierung der Entfeuchtungsleistung ∙ Für Einsatztemperaturen von +6° bis 35° C ∙ Schutzklasse IP 44 ∙ Besonders geeignet für den Einsatz in Bäder, Trockenräume, Büros, Wohnräume, Museen, Archive, Lager, Vorratsräume, Labore, Produktionsräume, Wohnwagen. Yachten und auch für den akuten Notfall bei Wasserschäden oder Schimmelpilzbefall oder zur dauerhaften Raumluftoptimierung z. B. in Wintergärten ∙ Wasserbehälter mit 5 l Fassungsvermögen ∙ Kältemittelmenge 265 g ∙ Kältemitteltyp: R 134 a ∙ Hupkolbenkompressor ∙ Röhrenverdampfer ∙ Entfrostung: elekt. Timer ∙ Elektr. Anschluss 230 V/50 Hz Lieferumfang: Gerät ohne Zubehör Weitere Informationen: | | Tagesentfeuchtungsleistung max.: | 26 l | Leistungsaufnahme: | 0.33 kW | Gewicht: | 22.0 kg | Abmessung (B x T x H): | 310 x 370 x 660mm | Anlieferung: | im Karton | Luftleistung: | 300 m³/h | Absicherung: | 10 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |