Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLUB HLP ISO-VG 46 Hydrauliköl (5 Liter)


Menge:  Dose  
Produktinformationen
EUROLUB HLP ISO-VG 46 Hydrauliköl (5 Liter)
EUROLUB HLP ISO-VG 46 Hydrauliköl (5 Liter)
EUROLUB HLP ISO-VG 46 Hydrauliköl (5 Liter)
EUROLUB HLP ISO-VG 46 Hydrauliköl (5 Liter)
Artikel-Nr.:
     369-E6022979
Hersteller:
     EUROLUB
Herst.-Nr.:
     505005
EAN/GTIN:
     4025377505053
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
5l kanister hydrauliköl
hydrauliköl
Hydrauliköl, ISO-VG 46 EUROLUB "HLP"
Ausführung: Das Öl bietet bestmöglichen Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei hohen mechanischen Belastungen · Die Oxidationsinhibitoren bewirken ein Höchstmaß an Alterungsstabilität und ermöglichen längere Ölverweilzeiten und damit geringeren Wartungsaufwand

Grundöltyp: Mineralöl
Dichte bei +15 °C: 0,874 g/cm³
Pourpoint: -30 °C
Flammpunkt COC: 210 °C
Viskosität bei +40 °C: ca. 46 mm²/s
Viskosität bei +100 °C: ca. 7 mm²/s
Viskositätsklasse: ISO-VG 46
EUROLUB HLP Hydrauliköle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 10, 22, 32, 46, 68 und 100 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten.
Anwendung: In den meisten Hydraulikanlagen universell einsetzbar · Sie haben sich in der Praxis in unzähligen Anlagen und Hydrauliksystemen bewährt: In thermisch belasteten Hydraulikanlagen mit Hochdruckpumpen aller Ausführungen, in empfindlichen Steuerun
Weitere Informationen:
Inhalt:
5l
Gebinde:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 5l, Schmieröle, Spezialöle, Öle, Gleitöl, Gleitöle, Hydrauliköle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,57*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 79,30*
€ 94,37
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 77,70*
€ 92,46
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 74,45*
€ 88,60
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 73,28*
€ 87,20
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 61,57*
€ 73,27
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.