| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6019220 Herst.-Nr.: E6019220 EAN/GTIN: 4033072022249 |
| |
|
| | |
| Schweißerschutzschild Ausführung: Typ Classic ∙ Aus glasfaserverstärktem Kunststoff ∙ Mit Kunststoffband ∙ Mit DIN-11-Glas und Vorsatzglas farblos ∙ Zubehör bitte separat bestellen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Glasgröße: | 90 x 110 mm | Material: | Kunststoff | Ausführung: | mit DIN-11-Glas und Vorsatzglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerkopfschirm, Automatikhelm, Schweißerhelm, Schweißermaske, Schweißerschutzhelm, Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, Vorsatzgläser, vorsatzgläser 90x110, automatikhelm jas, schweißerhelm, Schutzschilde, Gesichtschutz, Handschutzschild, Schweißerschutzschilde, Gesichtsschutz |
| | |
| |