| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6018370 Herst.-Nr.: E6018370 EAN/GTIN: 4042504500972 |
| |
|
| | |
| Transportsack "Big Bag" Ausführung: Unbeschichtetes Gewebe mit 4 Hebeschlaufen und geschlossenem Boden Anwendung: Zum einmaligen Krantransport von trockenen Baustoffen geeignet Weitere Informationen: | | Breite: | 900 mm | Nutzlast: | 1500 kg | Höhe: | 900 mm | Abmessung (B x T x H): | 900 x 900 x 900mm | Tiefe: | 900 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bausack, BIG BAG, Transportsack, Transportsäcke, Einwegsack, Einwegsäcke, Einweg-Sack, Einweg-Säcke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,14* | € 14,33* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,35* | € 14,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,41* | € 16,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,06* | € 22,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|