| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6016012 Herst.-Nr.: 31706000 EAN/GTIN: 9002696293088 |
| |
|
| | |
| Forstnerbohrer "Wave Cutter" Ausführung: Nach DIN 7483G ∙ Mit Zentrierspitze ∙ Peripherieschneide mit patentiertem Wellenschliff ∙ 2 Schneiden und Schaft mit 3 Flächen ∙ In Premiumqualität ∙ Geschmiedete Ausführung Anwendung: Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich und Harthölzer, die wellenförmige Rundumschneide verhindert ein Ausglühen der Schneiden, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien Weitere Informationen: | | Schaft-Ø: | 10 mm | Bohr-Ø: | 60 mm | Gesamtlänge: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,52* | € 41,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,69* | € 41,62* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,86* | € 41,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 34,41* | € 42,46* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 52,90* | € 64,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|