Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.C
Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.C
Artikel-Nr.:
     369-E6008135
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     E6008135
EAN/GTIN:
     4015448508304
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
stahlhalterkopf c
Schnellwechselstahlhalterkopf Ausführung: Mit Exzenterspannung · Die Spitzenhöhe wird durch eine Stellschraube am Drehstahlhalter eingestellt · Verzahnung und Planauflagefläche sind gehärtet und geschliffen · 40 Zähne im Stahlhalterkopf ermöglichen 40 verschiedene Winkeleinstellungen der Werkzeuge von jeweils 9° Anwendung: Zum raschen Wechsel von Bearbeitungswerkzeugen bei gleichbleibender Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
202 x 105mm
Type:
C
Kopfbohrung:
40 mm
Schlittenbreite:
202 mm
Abmessung B x H:
202 x 105 mm
Antriebsleistung:
13.2 kW
Wechselhalter:
32 / 40 / 45 mm
Weitere Suchbegriffe: Grundkörper, Stahlhalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,24*
€ 484,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,04*
€ 487,13*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 423,00*
€ 489,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,93*
€ 511,46*
Lager 369
Frei Haus
ab € 588,64*
€ 621,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,34*
€ 739,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,47*
€ 734,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,64*
€ 718,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,56*
€ 708,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,64*
€ 700,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832151
ab € 183,21*
Ähnlich
PROMAT
4000832150
ab € 147,59*
Ähnlich
PROMAT
4000832152
ab € 269,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.