Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E475500 Herst.-Nr.: E475500 EAN/GTIN: 4030875100815 |
| |
|
| | |
| Flaschendruckminderer für Acetylen Ausführung: Nach EN 2503 ∙ Manometerkennzeichnung nach EN 562, Flaschenanschluss gemäß EN 560 ∙ Gehäuse Messing ∙ Mit Arbeitsdruck- und Inhaltsmanometer ∙ Einstufige Bauart ∙ Lösbarer Schlauchanschluss Anwendung: Einstufige Flaschendruckminderer dienen dazu, verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase aus Flaschen mit einem maximalen Vordruck von 200 bar auf den gewünschten Arbeitsdruck zu mindern Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 1.5 bar | Abgang: | G 3/8" LH x LW 9 " |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,31* | € 70,42* | | | | | | 90 Tage | | | | | € 7,00* | ab € 63,55* | € 80,42* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,44* | € 100,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|