Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten, gelb/schwarz m.2 retroreflektierenden Streifen, Polyurethan H. 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexipfosten, gelb/schwarz m.2 retroreflektierenden Streifen, Polyurethan H. 100
Flexipfosten, gelb/schwarz m.2 retroreflektierenden Streifen, Polyurethan H. 100
Flexipfosten, gelb/schwarz m.2 retroreflektierenden Streifen, Polyurethan H. 100
Flexipfosten, gelb/schwarz m.2 retroreflektierenden Streifen, Polyurethan H. 100
Flexipfosten, gelb/schwarz m.2 retroreflektierenden Streifen, Polyurethan H. 100
Flexipfosten, gelb/schwarz m.2 retroreflektierenden Streifen, Polyurethan H. 100
Artikel-Nr.:
     369-E1988878
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E1988878
EAN/GTIN:
     4250410174198
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
∙ Schützt Menschen und schont Fahrzeuge · Selbstaufrichtender Sperrpfosten, nachgiebig und flexibel wie Gummi · Extrem robust, Material Polyurethan · Kann am Boden verschraubt werden, kein Ausbrechen der Befestigung möglich · Retroreflektierende Streifen für gute Nachtsichtbarkeit · In unterschiedlichen Höhen und Farbvarianten erhältlich ∙ Ohne Befestigungsmaterial ∙ Rohr-Ø 80 mm ∙ Fuß-Ø 200 mm
Weitere Informationen:
Ø:
80 mm
Material:
Polyurethan
Anlieferung:
montiert
Höhe über Flur:
1.000 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Breite:
80 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 30,51*
€ 45,39*
1
€ 4,70*
ab € 34,27*
€ 46,64*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,85*
€ 57,60*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 36,56*
€ 61,72*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 57,39*
€ 74,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
13194WW
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
ab € 10,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,73*
Zubehör
Temka
ab € 13,44*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Temka
13174HH
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.