Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Rollladenschrank ohne Einrichtung, ohne Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CNC-Rollladenschrank ohne Einrichtung, ohne Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x6
CNC-Rollladenschrank ohne Einrichtung, ohne Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x6
CNC-Rollladenschrank ohne Einrichtung, ohne Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x6
CNC-Rollladenschrank ohne Einrichtung, ohne Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x6
CNC-Rollladenschrank ohne Einrichtung, ohne Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x6
CNC-Rollladenschrank ohne Einrichtung, ohne Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x6
Artikel-Nr.:
     369-E1979690
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.678.010
EAN/GTIN:
     7612269049879
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank
∙ Schrankgehäuse mit Rollladen ∙ B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E ∙ Inkl. Zylinderschlossbr/br/Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbarbr/br/∙ Ohne Einzelschubladensperre
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 5012 lichtblau
Farbe Front:
RAL_5012_lichtblau
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
691 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Werkzeugaufnahme:
_
Abmessung Breite:
1038 mm
Ausführung Schrank:
Rollladen
Weitere Suchbegriffe: CNC-Schrank, CNC-Schubladenschrank, Leergehäuse, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, lista rolladenschrank, rolladenschrank, CNC-Lagerung, CNC-Lagersysteme, CNC-Systeme, CNC-Schränke, CNC-Werkzeugschränke, CNC-Werkzeugschrank, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.371,88*
€ 1.541,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.320,03*
€ 1.541,78*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.373,36*
€ 1.545,90*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.385,60*
€ 1.556,40*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.749,67*
€ 1.941,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.941,47*
€ 2.310,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.925,58*
€ 2.291,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.845,41*
€ 2.196,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.796,73*
€ 2.138,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.749,67*
€ 2.082,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
12.243.000
ab € 69,59*
Zubehör
Lista
12.654.000
ab € 10,27*
Zubehör
Lista
15.330.000
ab € 7,23*
Zubehör
Lista
12.877.000
ab € 5,86*
Zubehör
Lista
12.875.000
ab € 5,56*
Zubehör
Lista
12.655.000
ab € 11,54*
Zubehör
Lista
12.650.000
ab € 6,63*
Zubehör
Lista
12.651.000
ab € 7,31*
Zubehör
Lista
15.314.000
ab € 5,44*
Zubehör
Lista
15.318.000
ab € 5,88*
Zubehör
Lista
12.652.000
ab € 8,41*
Zubehör
Lista
15.319.000
ab € 5,88*
Zubehör
Lista
12.880.000
ab € 4,79*
Zubehör
Lista
12.879.000
ab € 6,30*
Zubehör
Lista
12.062.000
ab € 5,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.