Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Rollladenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CNC-Rollladenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x69
CNC-Rollladenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x69
CNC-Rollladenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x69
CNC-Rollladenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x69
CNC-Rollladenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x69
CNC-Rollladenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x69
Artikel-Nr.:
     369-E1979688
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.677.010
EAN/GTIN:
     7612269049886
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank
∙ Schrankgehäuse mit Rollladen ∙ B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E ∙ Inkl. Zylinderschlossbr/br/Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbarbr/br/∙ Mit Einzelschubladensperre (wird benötigt wenn Schubladen eingebaut werden sollen)
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 5012 lichtblau
Farbe Front:
RAL_5012_lichtblau
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
691 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Werkzeugaufnahme:
_
Abmessung Breite:
1038 mm
Ausführung Schrank:
Rollladen
Weitere Suchbegriffe: CNC-Schrank, CNC-Schubladenschrank, Leergehäuse, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, CNC-Lagerung, CNC-Lagersysteme, CNC-Systeme, CNC-Schränke, CNC-Werkzeugschränke, CNC-Werkzeugschrank, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.464,06*
€ 1.648,26*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.412,42*
€ 1.648,27*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.458,44*
€ 1.652,60*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.471,95*
€ 1.662,80*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.853,40*
€ 2.072,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.072,33*
€ 2.466,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.045,69*
€ 2.434,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.955,23*
€ 2.326,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.902,92*
€ 2.264,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.853,40*
€ 2.205,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
12.243.000
ab € 69,32*
Zubehör
Lista
12.654.000
ab € 10,28*
Zubehör
Lista
15.330.000
ab € 7,13*
Zubehör
Lista
12.877.000
ab € 5,78*
Zubehör
Lista
12.875.000
ab € 5,56*
Zubehör
Lista
12.655.000
ab € 11,54*
Zubehör
Lista
12.650.000
ab € 6,63*
Zubehör
Lista
12.651.000
ab € 7,28*
Zubehör
Lista
15.314.000
ab € 5,42*
Zubehör
Lista
15.318.000
ab € 5,88*
Zubehör
Lista
12.652.000
ab € 8,42*
Zubehör
Lista
15.319.000
ab € 5,87*
Zubehör
Lista
12.880.000
ab € 4,79*
Zubehör
Lista
12.879.000
ab € 6,30*
Zubehör
Lista
12.062.000
ab € 5,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.