Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, ohne Einzelschubladensperre, BxTxH 1038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, ohne Einzelschubladensperre, BxTxH 1038
CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, ohne Einzelschubladensperre, BxTxH 1038
CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, ohne Einzelschubladensperre, BxTxH 1038
CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, ohne Einzelschubladensperre, BxTxH 1038
CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, ohne Einzelschubladensperre, BxTxH 1038
CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, ohne Einzelschubladensperre, BxTxH 1038
Artikel-Nr.:
     369-E1979685
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.676.020
EAN/GTIN:
     7612269052121
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank
∙ Schrankgehäuse mit Flügeltüren ∙ B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E ∙ Inkl. Zylinderschlossbr/br/∙ Ohne Einzelschubladensperre
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Farbe Front:
RAL_7035_Lichtgrau
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
691 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Abmessung Breite:
1038 mm
Ausführung Schrank:
Fluegeltueren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.203,42*
€ 1.402,33*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.280,97*
€ 1.490,48*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.517,27*
€ 1.754,42*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.754,42*
€ 2.087,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.737,35*
€ 2.067,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,01*
€ 1.961,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.590,96*
€ 1.893,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.517,27*
€ 1.805,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
12.243.000
ab € 69,59*
Zubehör
Lista
12.654.000
ab € 10,27*
Zubehör
Lista
15.330.000
ab € 7,23*
Zubehör
Lista
12.877.000
ab € 5,86*
Zubehör
Lista
12.875.000
ab € 5,56*
Zubehör
Lista
12.655.000
ab € 11,54*
Zubehör
Lista
12.650.000
ab € 6,63*
Zubehör
Lista
12.651.000
ab € 7,31*
Zubehör
Lista
15.314.000
ab € 5,44*
Zubehör
Lista
15.318.000
ab € 5,88*
Zubehör
Lista
12.652.000
ab € 8,41*
Zubehör
Lista
15.319.000
ab € 5,88*
Zubehör
Lista
12.880.000
ab € 4,79*
Zubehör
Lista
12.879.000
ab € 6,30*
Zubehör
Lista
12.062.000
ab € 5,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.