Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x
CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x
CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x
CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x
CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x
CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x
Artikel-Nr.:
     369-E1979684
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.675.010
EAN/GTIN:
     7612269052091
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank
∙ Schrankgehäuse mit Flügeltüren ∙ B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E ∙ Inkl. Zylinderschlossbr/br/∙ Mit Einzelschubladensperre (wird benötigt wenn Schubladen eingebaut werden sollen)
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 5012 Lichtblau
Farbe Front:
RAL_5012_Lichtblau
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
691 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Abmessung Breite:
1038 mm
Ausführung Schrank:
Fluegeltueren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.293,42*
€ 1.484,16*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.375,48*
€ 1.576,59*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.620,36*
€ 1.852,28*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.852,28*
€ 2.204,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.834,97*
€ 2.183,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.745,95*
€ 2.077,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.690,48*
€ 2.011,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.620,36*
€ 1.928,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
79.675.020
ab € 1.290,94*
Zubehör
Lista
79.676.020
ab € 1.203,42*
Zubehör
Lista
79.676.010
ab € 1.208,86*
Zubehör
Lista
12.243.000
ab € 69,59*
Zubehör
Lista
12.654.000
ab € 10,27*
Zubehör
Lista
15.330.000
ab € 7,23*
Zubehör
Lista
12.877.000
ab € 5,86*
Zubehör
Lista
12.875.000
ab € 5,56*
Zubehör
Lista
12.655.000
ab € 11,54*
Zubehör
Lista
12.650.000
ab € 6,63*
Zubehör
Lista
12.651.000
ab € 7,31*
Zubehör
Lista
15.314.000
ab € 5,44*
Zubehör
Lista
15.318.000
ab € 5,88*
Zubehör
Lista
12.652.000
ab € 8,41*
Zubehör
Lista
15.319.000
ab € 5,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.