Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x
CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x
CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x
CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x
CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x
CNC-Flügeltürenschrank ohne Einrichtung, mit Einzelschubladensperre, BxTxH 1038x
Artikel-Nr.:
     369-E1979683
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.675.020
EAN/GTIN:
     7612269052107
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank
∙ Schrankgehäuse mit Flügeltüren ∙ B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E ∙ Inkl. Zylinderschlossbr/br/∙ Mit Einzelschubladensperre (wird benötigt wenn Schubladen eingebaut werden sollen)
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Farbe Front:
RAL_7035_Lichtgrau
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
691 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Abmessung Breite:
1038 mm
Ausführung Schrank:
Fluegeltueren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.289,33*
€ 1.487,42*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.378,29*
€ 1.578,14*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.628,21*
€ 1.830,67*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.830,67*
€ 2.178,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.782,11*
€ 2.120,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.685,00*
€ 2.005,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.652,63*
€ 1.966,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.628,21*
€ 1.937,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
79.676.020
ab € 1.209,07*
Zubehör
Lista
79.676.010
ab € 1.210,29*
Zubehör
Lista
12.243.000
ab € 69,32*
Zubehör
Lista
12.654.000
ab € 10,28*
Zubehör
Lista
15.330.000
ab € 7,13*
Zubehör
Lista
12.877.000
ab € 5,78*
Zubehör
Lista
12.875.000
ab € 5,56*
Zubehör
Lista
12.655.000
ab € 11,54*
Zubehör
Lista
12.650.000
ab € 6,63*
Zubehör
Lista
12.651.000
ab € 7,28*
Zubehör
Lista
15.314.000
ab € 5,42*
Zubehör
Lista
15.318.000
ab € 5,88*
Zubehör
Lista
12.652.000
ab € 8,42*
Zubehör
Lista
15.319.000
ab € 5,87*
Zubehör
Lista
12.880.000
ab € 4,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.