Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt 25 mm, mit Klemmschloss,2 m, 250 daN, 1 tlg. ohne Haken, 6 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zurrgurt 25 mm, mit Klemmschloss,2 m, 250 daN, 1 tlg. ohne Haken, 6 Stk.
Zurrgurt 25 mm, mit Klemmschloss,2 m, 250 daN, 1 tlg. ohne Haken, 6 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-74955152
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74955152
EAN/GTIN:
     4039934012762
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ratsche:
Klemmschloss Standard
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
2 m
Ausführung:
1 tlg. ohne Haken
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
250 daN
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
500 daN
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurt 2m 25mm klemmschloss, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 1-teilig, Klemmschlossgurte, Ladungssicherungsgurte, Ratschenspanngurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,92*
€ 21,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,19*
€ 20,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.