Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägergreifer, 1.500 kg, Greifbereich 0-20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägergreifer, 1.500 kg, Greifbereich 0-20 mm
Trägergreifer, 1.500 kg, Greifbereich 0-20 mm
Trägergreifer, 1.500 kg, Greifbereich 0-20 mm
Artikel-Nr.:
     369-74732024
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74732024
EAN/GTIN:
     8720211381423
Suchbegriffe:
Trägergreifer
trägergreifer
Anwendung: Einsatz zum Heben, Transportieren und Drehen (horizontal) von Stahlträgern. Nur verwendbar zum Heben und Transportieren von Stahlträgern, wo die volle Klemmlänge der Klemme am Flansch des Stahlträgers wirken kann.Eigenschaften: Diese Klemme ist speziell zum Transport von Stahlträgern entwickelt worden. Die Klemme ist mit einem Sicherheitshebel, einer Sicherheitsfeder sowie Zahnkreis und Zahnsegment ausgerüstet.
Weitere Informationen:
Greifbereich max:
20 mm
Tragfähigkeit kg:
1500 kg
Greifbereich min:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlträgergreifer, Hebeklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,87*
€ 492,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,69*
€ 483,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,90*
€ 459,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,83*
€ 443,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.