Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechplattengreifer m. Schwenköse,750 kg, Greifb. 0-13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechplattengreifer m. Schwenköse,750 kg, Greifb. 0-13 mm
Blechplattengreifer m. Schwenköse,750 kg, Greifb. 0-13 mm
Blechplattengreifer m. Schwenköse,750 kg, Greifb. 0-13 mm
Artikel-Nr.:
     369-74732008
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74732008
EAN/GTIN:
     8720211380426
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer
Anwendung: Mit Gelenktragring für universelles Heben, Wenden und Transportieren von Blechen, Stahlplatten und Konstruktionen in alle Richtungen.Eigenschaften: Mit Sicherheitshebel ausgerüstet, der im geschlossenen Zustand die Arretierung der Klemme am Werkstück gewährleistet. Ausführung mit verstärktem Gehäuse.
Weitere Informationen:
Greifbereich max:
13 mm
Tragfähigkeit kg:
750 kg
Greifbereich min:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: blechgreifer 750 kg, blechgreifer, Hebeklemmen, Blechklemmen, Blechzange, Stahlplattengreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,21*
€ 354,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,87*
€ 347,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.