Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1 1/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1 1/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1 1/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1 1/8"
Artikel-Nr.:
     369-74475
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74475
EAN/GTIN:
     4251063402973
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: Mit überstehendem Bolzen, Mutter und Splint. 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
33 mm
Tragfähigkeit kg:
9500 kg
Bolzentyp:
Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint
Größe:
1 1/8"
Äußere Bügelbreite b2:
74 mm
Durchmesser d1:
29 mm
Bügel Lichte Weite b3/d2:
104 mm
Bügelöffnung b1:
46 mm
Schäkelform:
geschweift
Aufhängepunkte Abstand h1:
109 mm
Auge Durchmesser d2/d3:
69 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,5615*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,1515*
€ 33,50029
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,5115*
€ 32,73869
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,9315*
€ 30,85849
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,3215*
€ 30,13259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,2415*
€ 28,84739
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,5615*
€ 24,46819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.