Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 3/4"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 3/4"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 3/4"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 3/4"
Artikel-Nr.:
     369-74472
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74472
EAN/GTIN:
     4251063402836
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: Mit überstehendem Bolzen, Mutter und Splint. 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
22 mm
Tragfähigkeit kg:
4750 kg
Bolzentyp:
Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint
Größe:
3/4"
Äußere Bügelbreite b2:
51 mm
Durchmesser d1:
19 mm
Bügel Lichte Weite b3/d2:
70 mm
Bügelöffnung b1:
32 mm
Schäkelform:
geschweift
Aufhängepunkte Abstand h1:
71 mm
Auge Durchmesser d2/d3:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,089*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,099*
€ 12,01781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,979*
€ 11,87501
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,569*
€ 11,38711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,319*
€ 11,08961
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,839*
€ 10,51841
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,089*
€ 8,43591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.