Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, gerade Form, 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, gerade Form, 3/4"
Hochfester Schäkel, gerade Form, 3/4"
Hochfester Schäkel, gerade Form, 3/4"
Hochfester Schäkel, gerade Form, 3/4"
Artikel-Nr.:
     369-74462
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74462
EAN/GTIN:
     4251063402829
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: Mutter und Splint, 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
22 mm
Tragfähigkeit kg:
4750 kg
Bolzentyp:
Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint
Größe:
3/4"
Äußere Bügelbreite b2:
70 mm
Durchmesser d1:
19 mm
Bügelöffnung b1:
32 mm
Schäkelform:
gerade
Aufhängepunkte Abstand h1:
60 mm
Auge Durchmesser d2/d3:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4753*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7153*
€ 7,99121
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2453*
€ 7,43191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0753*
€ 7,22961
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8353*
€ 6,94401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5853*
€ 6,64651
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4753*
€ 5,32561
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.