Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, gerade Form, 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, gerade Form, 1/2"
Hochfester Schäkel, gerade Form, 1/2"
Hochfester Schäkel, gerade Form, 1/2"
Hochfester Schäkel, gerade Form, 1/2"
Artikel-Nr.:
     369-74460
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74460
EAN/GTIN:
     4251063402744
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: Mutter und Splint, 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
16 mm
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Bolzentyp:
Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint
Größe:
1/2"
Äußere Bügelbreite b2:
47 mm
Durchmesser d1:
13 mm
Bügelöffnung b1:
21 mm
Schäkelform:
gerade
Aufhängepunkte Abstand h1:
41 mm
Auge Durchmesser d2/d3:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4518*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8518*
€ 4,58364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4718*
€ 4,13144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3618*
€ 4,00054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2618*
€ 3,88154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0818*
€ 3,66734
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4518*
€ 2,91764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.