Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplexklemme, Stahl verzinkt, 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simplexklemme, Stahl verzinkt, 5 mm
Simplexklemme, Stahl verzinkt, 5 mm
Artikel-Nr.:
     369-74413
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74413
EAN/GTIN:
     4251063406285
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
Simplexklemmen
drahtseilklemmen 5mm
Eigenschaften: Werkstoff: Aisi 316, elektropoliert.
Weitere Informationen:
Breite b2:
20 mm
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Seildurchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: simplexklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
100
€ 5,00*
ab € 0,0827*
€ 0,1211*
2 Tage
152
1
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,54*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.