Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Matte, 8.000x1.250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Rutsch-Matte, 8.000x1.250 mm
Anti-Rutsch-Matte, 8.000x1.250 mm
Anti-Rutsch-Matte, 8.000x1.250 mm
Artikel-Nr.:
     369-74300103
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74300103
EAN/GTIN:
     4039934012854
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anwendung: Zur Erhöhung des Gleitreibewertes µ zwischen Ladung und Ladefläche. Dadurch verringert sich die Anzahl der benötigten Zurrmittel. Zusätzlich werden durch den Druck der Ladung Verformungsmulden gebildet, die ein Verrutschen der Ladung auf der Matte erschweren.Eigenschaften: Extreme Dauerelastizität bei gleichzeitig hoher mechanischer Belastbarkeit.
Weitere Informationen:
Abmessung:
8.000 x 1.250
Materialstärke:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: antirutschmatte dicke 8mm, anti rutsch-matte, antirutschmatte 1250x50000mm, Ladungssicherungsmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,04*
€ 384,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,99*
€ 378,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,83*
€ 355,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,84*
€ 346,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,83*
€ 321,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.