Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken, Stahl verzinkt, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken, Stahl verzinkt, 180 mm
Feuerwehr-Karabinerhaken, Stahl verzinkt, 180 mm
Feuerwehr-Karabinerhaken, Stahl verzinkt, 180 mm
Artikel-Nr.:
     369-74197
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74197
EAN/GTIN:
     4251063408012
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Ähnlich DIN 5299 Form C.
Weitere Informationen:
Augenweite d1:
22 mm
Tragfähigkeit kg:
650 kg
Form:
C
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Durchmesser d3:
14 mm
Länge l:
180 mm
Öffnungsweite m:
33 mm
Aufhängepunkte Abstand h1:
20 mm
DIN:
ähnl. 5299
Augenverjüngung f:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, Schaukelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5128*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8828*
€ 4,62053
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5928*
€ 4,27543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4428*
€ 4,09693
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2928*
€ 3,91843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1328*
€ 3,72803
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5128*
€ 2,99023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.