Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sika Lasthaken mit Ösenanschluss, GK 8, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sika Lasthaken mit Ösenanschluss, GK 8, Tragkraft 500 kg
Sika Lasthaken mit Ösenanschluss, GK 8, Tragkraft 500 kg
Sika Lasthaken mit Ösenanschluss, GK 8, Tragkraft 500 kg
Sika Lasthaken mit Ösenanschluss, GK 8, Tragkraft 500 kg
Artikel-Nr.:
     369-74151
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     74151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken
Eigenschaften: Güteklassen 5, Haken grün lackiert.
Weitere Informationen:
passende Ersatzhakensicherung:
741511
Tragfähigkeit kg:
500 kg
Höhe t:
93 mm
Durchmesser b:
25 mm
Durchmesser d:
10 mm
Stärke s:
20 mm
Maulweite m:
20 mm
Aufhängepunkte Abstand h1:
138 mm
Höhe h1:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshaken, Gabelkopfhaken, Gabelkopflasthaken, Schlupfhaken, Sicherheitslasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.