Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißhaken, 177x51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschweißhaken, 177x51 mm
Anschweißhaken, 177x51 mm
Anschweißhaken, 177x51 mm
Anschweißhaken, 177x51 mm
Artikel-Nr.:
     369-741502
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     741502
EAN/GTIN:
     4039934661007
Suchbegriffe:
Anschweißhaken
anschweißhaken
Eigenschaften: Güteklasse 8 (GK8), Tragfähigkeit bis 10 t, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
8000 kg
Breite a1:
51 mm
Breite b:
140 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschweißpunkte
Länge l1:
177 mm
Länge l3:
94 mm
Weitere Suchbegriffe: Anbauhaken, Anschweisshaken, Anschraubpunkte, Anschlagösen, Ösenmutter, Ringmutter, Anschlagpunkte, Transportringe, Transportösen, Lastbock, Lastböcke, Anschlagmittel, Anschlagmutter, Lastösen, Hebeösen, Hebemutter, Anschraubmutter, Ringschraube, Schwerlasttransportösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.