Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißhaken, 97x25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschweißhaken, 97x25 mm
Anschweißhaken, 97x25 mm
Anschweißhaken, 97x25 mm
Anschweißhaken, 97x25 mm
Artikel-Nr.:
     369-741501
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     741501
EAN/GTIN:
     4039934660994
Suchbegriffe:
Anschweißhaken
anschweißhaken
Eigenschaften: Güteklasse 8 (GK8), Tragfähigkeit bis 10 t, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Breite a1:
25 mm
Breite b:
76 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschweißpunkte
Länge l1:
97 mm
Länge l3:
59.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Anbauhaken, Anschweisshaken, Anschraubpunkte, Anschlagösen, Ösenmutter, Ringmutter, Anschlagpunkte, Transportringe, Transportösen, Lastbock, Lastböcke, Anschlagmittel, Anschlagmutter, Lastösen, Hebeösen, Hebemutter, Anschraubmutter, Ringschraube, Schwerlasttransportösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.