Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thiele Lasthaken mit Gabelanschluss, GK8, NG 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thiele Lasthaken mit Gabelanschluss, GK8, NG 16
Thiele Lasthaken mit Gabelanschluss, GK8, NG 16
Thiele Lasthaken mit Gabelanschluss, GK8, NG 16
Thiele Lasthaken mit Gabelanschluss, GK8, NG 16
Artikel-Nr.:
     369-74133
Hersteller:
     Thiele
Herst.-Nr.:
     F33641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Eigenschaften: Mit Gabel und Sicherung.
Weitere Informationen:
passende Ersatzhakensicherung:
740711
Höhe h2:
50 mm
Tragfähigkeit kg:
8000 kg
Breite b:
51 mm
Durchmesser:
41 mm
Nenngröße:
16
Kettenbauteil:
Lasthaken
Höhe h1:
162 mm
Weitere Suchbegriffe: lasthaken thiele, Sicherungshaken, Gabelkopfhaken, Gabelkopflasthaken, Sicherheitslasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.