Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastbock LBO, GK10, M8x11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastbock LBO, GK10, M8x11
Lastbock LBO, GK10, M8x11
Lastbock LBO, GK10, M8x11
Artikel-Nr.:
     369-7412308
Hersteller:
     Yoke
Herst.-Nr.:
     8-211-003G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
lastbock m8
lastbock gewinde
Hinweise: Schraube bis zur Länge von 279 mm auf Anfrage erhältlich. Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Eigenschaften: Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,3 t bis 7 t, Gewinde von M 6 bis M 48, 360° drehbar, 120° schwenkbar, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen, inklusive unverlierbarer Sechskantschraube mit zusätzlichem Innensechskant.Vorteile: Dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
300 kg
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte drehbar
Durchmesser d2:
10 mm
Länge l:
30 mm
Gewindedurchmesser:
M 8
Weitere Suchbegriffe: Anschraubwirbel, Anschlagösen, Anschraubpunkte, Ringschrauben, Anschlagpunkte, Drehwirbel, Transportringe, Transportösen, Lastböcke, Anschlagmittel, Anschlagschraube, Lastösen, Hebeösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.